LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 8MM NIKK 3616 08 00
Legris Connector Bulkhead Gelijk YF99
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3616 08 00
Rubix:06010691
Fabrikant:3616 08 00
EAN:0820099280738

Documenten
Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 8MM NIKK 3616 08 00
Verbindt 2 buizen via een paneel.
- solide constructie en compact
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
- solide constructie en compact
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatische installaties, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Schot
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,036
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Schot
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Gewicht verpakking | 380 g |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 42 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,49 excl. BTW
/ stuk
€ 13,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden