MECALINE INSTANT KOPP. CIL.BUI DR 6-M5 - 840514

Insteek koppeling met buitendraad cilindrisch, recht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840514
Rubix:06260614
EAN:3660338059407
MECALINE INSTANT KOPP. CIL.BUI DR 6-M5 - 840514
Technische samenvatting
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 26
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. CIL.BUI DR 6-M5 - 840514


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 26
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,56 excl. BTW
/ stuk
1,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden