MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-3/8 883996
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883996
Rubix:06859780
EAN:3660338373862

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-3/8 883996
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | g3/8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
