MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 6-1/4 - 840516

Insteek koppeling met buitendraad cilindrisch, recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840516
Rubix:06260130
EAN:3660338059421
MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 6-1/4 - 840516

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 6-1/4 - 840516


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingr
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 26
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 1,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden