SMC RECHTE KOPPELING 4MM 1/8 KQ2F04-01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2F04-01A
Rubix:05289730
Fabrikant:KQ2F04-01A
EAN:3618036067118
SMC RECHTE KOPPELING 4MM 1/8 KQ2F04-01A

Technische samenvatting

Type bedradingrc
Aansluiting 1rc 1/8
Aansluiting 2ø4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING 4MM 1/8 KQ2F04-01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingrc
Aansluiting 1rc 1/8
Aansluiting 2ø4 mm
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen