MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/4 - 884282

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884282
Rubix:06262760
EAN:3660338377129
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/4 - 884282
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 8-1/4 - 884282


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 28
Materiaalroestvrij staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,12 excl. BTW
/ stuk
52,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden