MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-4MM-1/8 883962

Insteek koppeling met buitendraad, haaks

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883962
Rubix:06859758
EAN:3660338373541
MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-4MM-1/8 883962
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-4MM-1/8 883962


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,10 excl. BTW
/ 10 stuks
23,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen