MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-6MM-1/8 883963
Insteek koppeling met buitendraad, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840686
Mecaline:883963
Rubix:06859756
EAN:3660338373558

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-6MM-1/8 883963
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspt |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden