LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING VERNIKKELD 6X M5 36010619

Legris Tapeind mannelijk BSP parallel metrisch 3601

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3601 06 19
Rubix:06011670
Fabrikant:3601 06 19
EAN:0820099274881
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING VERNIKKELD 6X M5 36010619
Technische samenvatting
Type bedradingm
Aansluiting 16 mm (außendurchmesser, ød)
Aansluiting 2m5x0,8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING VERNIKKELD 6X M5 36010619


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Intern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie en compact ontwerp
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatische installaties, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,01

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking104 g
Type bedradingm
Aansluiting 16 mm (außendurchmesser, ød)
Aansluiting 2m5x0,8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting6 ''
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,50 excl. BTW
/ 10 stuks
73,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen