MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 10-1/4 - 840795

Insteek koppeling met buitendraad, NSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840795
Rubix:06260822
EAN:3660338061042
MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 10-1/4 - 840795
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 10-1/4 - 840795


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,37 excl. BTW
/ stuk
4,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden