MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 12-3/8 - 840797

Insteek koppeling met buitendraad, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840797
Rubix:06260830
EAN:3660338061066
MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 12-3/8 - 840797

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 12-3/8 - 840797


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
€ 42,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen