SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L11-02AS
Rubix:05279603
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-02AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 211
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L11-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elleboog.
•Geschikte buisbuitenmaat (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buisbuitenmaat (O.D.): ø 3/8
Poortmaat: 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichting: S (Met schroefdraadafdichting)
Loslaatkraag: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 211
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch9,525 mm
Schroefdraadr 1/4
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen