MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/8 883952

Insteek T-koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883952
Rubix:06859742
EAN:3660338373466
MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/8 883952

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/8 883952


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbsp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 50,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen