LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3114 04 10

Legris Fitting vrouwelijk tapeind BSPP metrisch 3121

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3114 04 10
Rubix:06010124
Fabrikant:3114 04 10
EAN:0820099223650
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3114 04 10
Technische samenvatting
Type bedradingbsp
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPP 3114 04 10


Verbinding in lijn met buis met een buitendraad. Aan te draaien op de bovenkant van de fitting met een platte sleutel of dopsleutel.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Gewicht verpakking103 g
Type bedradingbsp
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Schroefdraadg1/8 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden