SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V10-03NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2V10-03NS
Rubix:05279685
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V10-03NS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 13/8
Aansluiting 2schlauch-außen-ø 10
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V10-03NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis buitendiameter (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 10
Poortmaat: 3/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch nikkelgeplateerd)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht48 g
Type bedradingr
Aansluiting 13/8
Aansluiting 2schlauch-außen-ø 10
Materiaalnikkelgeplateerd messing
Diameter aansluiting10 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,15 excl. BTW
/ 5 stuks
44,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen