MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 12MM-3/8 883955

Insteek T-koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883955
Rubix:06859749
EAN:3660338373497
MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 12MM-3/8 883955
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 112
Aansluiting 2g3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 12MM-3/8 883955


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 112
Aansluiting 2g3/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,39 excl. BTW
/ stuk
11,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden