Referenties
Norgren:S01250828
Rubix:0699104108
Fabrikant:S01250828


Technische samenvatting
| Type bedrading | r |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø8 mm (push-in fitting) |
| Aansluiting 2 | male thread r1/4 (iso r, tapered) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP RIKI 8-1/4 Bsp - S01250828
St Ad 8-1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | tube ø8 mm (push-in fitting) |
| Aansluiting 2 | male thread r1/4 (iso r, tapered) |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 316l |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | r1/4 |
| Maximumtemperatuur | 190 °C |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,12 excl. BTW
/ stuk
€ 24,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen