FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-3/8-10 162866
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-3/8-10
Rubix:06140471
Fabrikant:162866
EAN:4052568072681

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-3/8-10 162866
Insteekschroefkoppeling CRQS-3/8-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,16 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,59 excl. BTW
/ stuk
€ 69,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen