FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-4 153401

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-1/8-4
Rubix:06143264
Fabrikant:153401
EAN:4052568034412
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-4 153401

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-1/8-4 153401


Insteekfitting, draaibare QSR-1/8-4 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=2,1 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 14,46 excl. BTW
/ stuk
€ 17,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen