MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 8 - 860080

UNION CROSS-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860080
Rubix:06850850
EAN:3660338150296
MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 8 - 860080
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 8 - 860080


Geschikt voor perslucht
Druk: 15 bar
Temperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Materiaal: H-polymeer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,28 excl. BTW
/ stuk
11,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden