MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 6 - 883886

Insteekkoppeling , 2 x insteek, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840549
Mecaline:883886
Rubix:06262752
EAN:3660338372902
MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 6 - 883886

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING 6 - 883886


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Lengte20 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 2,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden