Referenties
SMC:KQB2P-23
Rubix:05284888

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 304 (ontgrendelingsknop, geleider, grijper);fkm (afdichting, o-ring);roestvrij staal 316 (bochtlichaam) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2P-23
De compacte en lichtgewicht KQB2-one-touch-fitting maakt standaard gebruik van chemisch vernikkelde messing onderdelen.
Sterke punten
•Compact en lichtgewicht
Vetvrij
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 304 (ontgrendelingsknop, geleider, grijper);fkm (afdichting, o-ring);roestvrij staal 316 (bochtlichaam) |
| Lengte | 28,9 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 5 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type vloeistof | lucht;water |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen