FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 186350 (132042)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-G1/4-12
Rubix:06147240
Fabrikant:186350
EAN:4052568041359
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 186350 (132042)
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-12 186350 (132042)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x80x40 mm
Logistiek gewicht50,9 g
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,28 excl. BTW
/ stuk
3,97 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,28 excl. BTW / stuk
20 of meer
2,31 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden