LEGRIS LIQUIFIT KOPPELING 6304 08 00WP2

Legris LIQUIFIT EQUAL TEE D8 STANDARD

Zie technische informatie
Referenties
Parker:6304 08 00WP2
Rubix:A0134309
Fabrikant:6304 08 00WP2
EAN:0820099932811
LEGRIS LIQUIFIT KOPPELING 6304 08 00WP2
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS LIQUIFIT KOPPELING 6304 08 00WP2


Strong from our experience in push-to connect fitting technology for compressed air applications, Parker/Legris extends its expertise into the liquid applications with the LIQUIfit® range.

 


Product Features/Benefits:


  • Specifically designed for Liquids


  • Reliable for Peace of Mind
  • Compliant with the most demanding food & beverage regulations (FDA, NSF and European regulations)
  • Higher sealing performance with the lowest pumping effect on the market (0,2 mm only)
  • High chemical resistance
  • The most compact product on the market
  • Proven automated manufacturing process controlled by camera
  • 100% leak test control
  • Strong quality management system: ISO 16949 IATF automotive industry certification


  • Safe for Users’ Protection
  • Bisphenol & phthalate-free
  • No particules migration for perfect fluid integrity with our biobased engineered polymer
  • Easy-to-clean external shapes


  • Safe for Environmental Concern
  • Sustainable product using bio-based polymer produced from renewable plants
  • Products made in Europe to ensure a sustainable service
  • Generate 5 time less CO2 during its life cycle

 



Markets:


  • Industrial Fluids
  • Beverage Process
  • Cooling Systems
  • Food Process
  • Inert Gases


Applications:


  • Water Purification
  • Food & Beverages
  • Beverage Dispensers
  • Water Coolers
  • Cooling
  • Inert Gases
Toepassing: Drankverstrekking, voedselverwerking, medische apparatuur, inerte gassen, waterzuivering
Materiaal behuizing: Biologisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: 8 mm Buis O.D.
Aansluiting 3 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur|Voeding en dranken, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale continue vacuümdruk: 755
Maximale werkdruk: 232, 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 203, 95
Minimale bedrijfstemperatuur: 14, -10 °C (Neem contact met ons op voor toepassingen tot -40 °C/-40 °F).
Productserie: LIQUIfit®
Producttype: Push-in fitting
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,006

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Gewicht verpakking60 g
Type6304
Materiaalbiogebaseerde grondstoffen
Buitendiameter buis13,5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur95 °C
1 mm
120 mm
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,60 excl. BTW
/ 10 stuks
75,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen