MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M6X1 884807

Insteekkoppeling (80 bar) haaks, niet verstelbaar, met buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884807
Rubix:07859985
EAN:3660338381522
MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M6X1 884807
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.06 M6X1 884807


Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconische
Diameter schroefdraad (inch)m6x1 ''
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,50 excl. BTW
/ 10 stuks
42,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen