MECALINE INSTEEKKOPPELING SMEERLEID. 180 D.04 M10X1 884794
Insteekkoppeling (80 bar) recht met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884794
Rubix:07859998
EAN:3660338381423

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTEEKKOPPELING SMEERLEID. 180 D.04 M10X1 884794
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m10x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen