MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 6X1/8 853146
Insteekkoppeling banjo, buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853146
Rubix:06260194
EAN:3660338093210


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO KOPP. 6X1/8 853146
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Diameter aansluiting | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden