Referenties
Festo:CQL-18
Rubix:06145368
Fabrikant:177693
EAN:4052568038427

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in for tube od 18 mm (port 1) |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING CQL-18 177693
L-insteekkoppeling CQL-18 voor een hoog debiet. Nominale diameter=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,14 g |
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | plug-in for tube od 18 mm (port 1) |
| Aansluiting 2 | plug-in for 18 mm o.d. tube (port 2) |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,82 excl. BTW
/ stuk
€ 13,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen