LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT NIKK 3091 08 10

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3091 08 10
Rubix:A0134131
Fabrikant:3091 08 10
EAN:0820099201955
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT NIKK 3091 08 10

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube o.d. 8 mm (tube connection)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT NIKK 3091 08 10


Het LF 3000® assortiment push-in fittingen omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiport-functies die meerdere configuraties mogelijk maken. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren waarmee u het ontwerp van uw pneumatische apparatuur kunt optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompwerking

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Verschillende vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Autoproductie in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleidermachines
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter), 5/16"
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Zelfdichtend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,024

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Gewicht verpakking253 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube o.d. 8 mm (tube connection)
Profielrecht
Aansluiting 2male bspt (r 1/8 in)
Maximumtemperatuur80 °C
Typezelfsluitende stud-fitting
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 163,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 53 dagen