FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 153059

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-10H
Rubix:06142424
Fabrikant:153059
EAN:4052568031541
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 153059

Technische samenvatting

Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 153059


L-insteekkoppeling QSL-10H met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,5 g
Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 110 mm
Profielqsl
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
3,02 excl. BTW
/ stuk
3,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden