FESTO INSTEEKKOPPELING CRQS-12-10 130654

Insteekkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQS-12-10
Rubix:06145444
Fabrikant:130654
EAN:4052568116316
FESTO INSTEEKKOPPELING CRQS-12-10 130654

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for tubing od 12 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING CRQS-12-10 130654


Insteekkoppeling CRQS-12-10 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,54 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for tubing od 12 mm (push-in fitting)
Profielstandaard
Aansluiting 2for 10 mm o.d. pipe (push-in connector)
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
104,91 excl. BTW
/ stuk
126,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen