SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-M5

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPGL04-M5
Rubix:05279470
Fabrikant:KPGL04-M5
EAN:3618036072457
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-M5
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-M5


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 14 mm
Profielkpgl
Aansluiting 2m5
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,80 excl. BTW
/ 10 stuks
111,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen