FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/2-12 162878

Insteekkoppeling CRQSL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQSL-1/2-12
Rubix:06140473
Fabrikant:162878
EAN:4052568133016
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/2-12 162878
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/2-12 162878


L-insteekschroefkoppeling CRQSL-1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91,04 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,31 excl. BTW
/ stuk
174,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen