FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G14-Q12-P10 558714
Koppeling NPQM-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-L-G14-Q12-P10
Rubix:06150586
Fabrikant:558714
EAN:4052568054830

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G14-Q12-P10 558714
L-insteekschroefkoppeling NPQM-L-G14-Q12-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,3 g |
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden