FESTO L-INSTEEKKOPPELING CRQSL-8 130664
Insteekkoppeling CRQSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQSL-8
Rubix:06145496
Fabrikant:130664
EAN:4052568068509

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for tubing with external ø 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING CRQSL-8 130664
L-insteekkoppeling CRQSL-8 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,85 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | for tubing with external ø 8 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for tubing with external ø 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,52 excl. BTW
/ stuk
€ 84,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen