Referenties
Festo:QST-10-6
Rubix:06143435
Fabrikant:130614
EAN:4052568023720

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10-6 130614
T-insteekkoppeling QST-10-6 reductie. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x37x19 mm |
| Logistiek gewicht | 21,35 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden