FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/4-6 153233
Meervoudige verdeler QSLV4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV4-1/4-6
Rubix:06142812
Fabrikant:153233
EAN:4052568033156

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/4-6 153233
Meervoudige verdeler QSLV4-1/4-6 360° oriënteerbaar, 4-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 41,2 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden