FESTO Y-INSTEEKKOPPELING CRQSY-6 130657

Insteekkoppeling CRQSY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQSY-6
Rubix:06145548
Fabrikant:130657
EAN:4052568068479
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING CRQSY-6 130657

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING CRQSY-6 130657


Y-insteekkoppeling CRQSY-6 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25,14 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Profielstandaard
Aansluiting 2push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
84,28 excl. BTW
/ stuk
101,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen