NORGREN KLEMRING KOPPELING T-KOPPELING 8 X 1/4
T-inschroefkoppeling zijdelings 8 - R1/4 klemring
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:431750828
Rubix:06200686
Fabrikant:431750828


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 8 mm (außen) |
Productdetails : NORGREN KLEMRING KOPPELING T-KOPPELING 8 X 1/4
T-inschroefkoppeling lateraal 8 - R 1/4 klemring
T-inschroefkoppeling zijdelings 8 - R1/4 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 8 mm (außen) |
| Profiel | klemring |
| Aansluiting 2 | gewindeanschluss r 1/4 |
| Type | t-koppeling, zijdelings (serie 43, klemringkoppelingen) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen