FESTO INSTEEKKOPPELING NPQP-D-Q10-S12-FD-P10 133139
Insteekkoppeling NPQP-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Rubix:06150726
Fabrikant:133139
EAN:4052568030193

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQP-D-Q10-S12-FD-P10 133139
L-insteekkoppeling NPQP-L-Q4-E-FD-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Sterke punten
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,96 g |
| Materiaal | pp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen