FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/4-8 186227

Meervoudige verdeler QSLV2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV2-G1/4-8
Rubix:06147508
Fabrikant:186227
EAN:4052568040314
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/4-8 186227

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/4-8 186227


Meervoudige verdeler QSLV2-G1/4-8 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x20x40 mm
Logistiek gewicht45,9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden