Referenties
IMI Norgren:C02260418
Rubix:05204299
Fabrikant:C02260418


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; vergrendelingsring: roestvrij staal; afdichting: nbr (siliconenvrij); ontgrendelring: pom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 (iso g) female |
Productdetails : NORGREN RECHTE OPSCHROEFKOPP 4-1/8 - C02260418
Pneufit-C rechte adapter binnendraad Ø4mm x G1/8" C02260418
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; vergrendelingsring: roestvrij staal; afdichting: nbr (siliconenvrij); ontgrendelring: pom |
| Aansluiting 1 | g1/8 (iso g) female |
| Profiel | rechte aansluiting (binnendraad) |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen