FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q6-E-FD-P10 133111

Insteekkoppeling NPQP-L

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQP-T-Q6-E-FD-P10
Rubix:06150854
Fabrikant:133111
EAN:4052568029913
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q6-E-FD-P10 133111

Technische samenvatting

Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q6-E-FD-P10 133111


L-insteekkoppeling NPQP-L-Q4-E-FD-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,71 g
Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 16
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
14,78 excl. BTW
/ stuk
17,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen