SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F08-G02

Vrouwelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2F08-G02
Rubix:05279815
Fabrikant:00766573
EAN:3618036036930
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F08-G02
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2F08-G02


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Female Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur150 °C
Diameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,58 excl. BTW
/ stuk
5,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen