FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-10 190667
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-1/8-10
Rubix:06147920
Fabrikant:190667
EAN:4052568042998

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-10 190667
T-insteekschroefkoppeling QST-1/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x40x15 mm |
| Logistiek gewicht | 38,24 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden