FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-3/8-10 160507

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-V0-3/8-10
Rubix:06143688
Fabrikant:160507
EAN:4052568035563
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-3/8-10 160507

Technische samenvatting

Materiaalpbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-V0-3/8-10 160507


Insteekschroefkoppeling QS-V0-3/8-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27,42 g
Materiaalpbt versterkt (behuizing);messing (geschroefde tappen)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 7,16 excl. BTW
/ stuk
€ 8,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden