FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-6 130752 (153088)
Insteekkoppeling QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-1/4-6-100
Rubix:06142604
Fabrikant:130752
EAN:4052568024734

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-6 130752 (153088)
L-insteekschroefkoppeling QSLV-1/4-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x135x90 mm |
| Logistiek gewicht | 36,41 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden