SMC FITTING KQ2C16-00A

Buiskap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2C16-00A
Rubix:05283129
Fabrikant:KQ2C16-00A
EAN:3618036069198
SMC FITTING KQ2C16-00A

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1push-in / push-in fitting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2C16-00A


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, mantelstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder het verminderde debiet dat gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2-ontkoppelkraag ontgrendelt zowel de sluitklem als de klemtang om een lage loskoppelingskracht te verkrijgen zodat de buizen eenvoudig kunnen worden verwijderd.
•Tube cap.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht1 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1push-in / push-in fitting
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur60 °C
€ 11,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen