FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-6 130750 (153087)

Insteekkoppeling QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-1/8-6-100
Rubix:06142624
Fabrikant:130750
EAN:4052568024710
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-6 130750 (153087)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-6 130750 (153087)


L-insteekschroefkoppeling QSLV-1/8-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht21 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden