FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12-I 153104

Insteekkoppeling QSLV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSLV-3/8-12-I
Rubix:06142652
Fabrikant:153104
EAN:4052568031978
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12-I 153104
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12-I 153104


L-insteekschroefkoppeling QSLV-3/8-12-I 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht69,4 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,34 excl. BTW
/ stuk
6,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen